Popis:
Pásy Basic* pro přenosnou pásovou brusku jsou univerzálně použitelné a používají se zejména na dřevě. To umožňuje základna oxidu hlinitého a báze smíšené tkáně. Speciální vrstva na zrno zabraňuje ucpání proužků při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barvy. Výsledkem je dobrý výkon broušení a životnost. Snadná manipulace a montáž šetří další pracovní dobu.
Výsledkem je dobrý brusný výkon a životnost. Snadná manipulace a montáž šetří další pracovní čas.
Charakteristika:
Specifikace: A-B06 PC X JOT A100
Rozměry: DxH
Rozměry: 75x457
Třída E: 21011318
Řádek: BASIC
Brusivo: normální korund
Velikost zrna: 100
Tvar: PÁSEK
Specifikace: A-B06 PC X JOT A100
Zrnitost: 100
Rozměr (D x V): 75 x 457
Vrtání: 457 mm
Hrubá hmotnost: 0,032 kg
Čistá hmotnost: 0,032 kg
Vhodnost materiálu: Hliník;Dřevo;Nerezová ocel;Ocel;Plast / PVC;Gelcoat;Kompozitní materiály;Lité materiály
Čistá hmotnost: 0,032 kg
Vhodnost materiálu: PVC;ocel;dřevo
Produktová řada: Basic
Výhoda:
Univerzálně použitelné
Dobrá životnost
Odstranění vysokých zásob
Použitie:
Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, pomocí přenosných ručních brusek.
Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu
Materiál:
Univerzální použití
Vhodné pro:
Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, přenosnými ručními bruskami.
Odporúčanie:
Zrnitost 40/60 pro nejvyšší míru odstranění
Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu