Brusný kotouč na pilové kotouče TYROLIT 350x13x127 mm typ 1 M455A802M6B22/63

Č. pol.: 226680
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226680
EAN/GTIN 9003172266800
Číslo výrobcu 226680
Číslo L L50140 982

Popis

Popis:

TYROLIT vám nabízí širokou škálu nástrojů, přizpůsobených různým brusným strojům a zubovým dírkám. Jsou vhodné pro suché a mokré broušení pro HSS, CV a stavěcí pily. Výrobky jsou k dispozici v různých hranových profilech typ 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů 150 - 350 mm.
Výrobky jsou k dispozici v různých tvarech hran 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů 150 - 350 mm.

Charakteristika:

Specifikace: M455A 802 M6 B22 /63
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 350x13x127
Třída E: 21011311
Linka: DENTEC-CA
Brusivo: normální korund
Velikost zrna: 80
Tvar: rovný
Specifikace: M455A80M6B22 /63
Zrnitost: 80
Rozměr (D x H x V): 350 x 13 x 127
Vs / max: 63
Celková hmotnost: 2,421 kg
Čistá hmotnost: 2,248 kg
Vhodnost materiálu: ocel; HSS
Čistá hmotnost: 2,248 kg
Vhodnost materiálu: Highl.St. honed
Produktová řada: DENTEC-CA

Výhoda:

Udržení vysokého profilu
Pro mokré řezání
Přizpůsobeno požadavkům na povrch

Materiál:

Kalená vysoce legovaná ocel