TYROLIT dělicí kotouč CERABOND 115x1,0x22.23mm rovný CA60Q ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 34241344
  • Minimálne množstvo objednávky 15 kusov
  • Kroky objednávky: 15 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34241344
EAN/GTIN 9003172012636
Číslo výrobcu 34241344
Číslo L L50140 1119

Popis

Popis:

Systém pro vázání CERABOND vyvinutý společností TYROLIT kombinuje řezání keramického zrna s unikátní vazebnou strukturou. To zabraňuje předčasnému vypuknutí zrna a mnohokrát zvyšuje agresivitu. Řada lamp CERABOND je vhodná zejména pro optimální obrábění velmi tvrdých, náročných obrobků a pevných materiálů. Tato řada představuje dlouhou životnost a kratší pracovní procesy s maximální ekonomickou efektivitou. Se zavedením 1.0 mm dělicí kotouč se systémem CERABOND byla rodina produktů rozšířena o silného člena. Tím je dokončena produktová řada CERABOND a nyní je k dispozici ve specializovaných prodejnách po celém světě
Zavedením řezného kotouče o průměru 1,0 mm se systémem CERABOND přibyl do rodiny výrobků další silný člen. Tím byla produktová řada CERABOND doplněna a je nyní k dispozici ve specializovaných prodejnách po celém světě.

Charakteristika:

Specifikace: CA 60 Q- BFK A
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 115x1,0x22,23
Třída E: 21011315
Řada: PREMIUM
Brusivo: keramické
Zrnitost: 60
Tvar: rovný
Specifikace: CA 60 Q- BFK A
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 115 x 1,0 x 22,23
Vs / max: 80
Hrubá hmotnost: 0,029 kg
Čistá hmotnost: 0,026 kg
Vhodnost materiálu: Nerezová ocel;Ocel
Čistá hmotnost: 0,026 kg
Vhodnost materiálu: INOX;2IN1;ocel
Produktová řada: Premium
Specifikace: 2v1

Výhoda:

Nejrychlejší řezání díky struktuře použitých keramických zrn
Maximální životnost, a tedy méně výměn kotoučů pro uživatele
Konzistentní agresivita díky kombinaci nového systému lepení s keramickým zrnem.

Použitie:

Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání velmi tvrdých a náročných obrobků a plných materiálů.

Materiál:

Ocel
Nerezová ocel

Vhodné pro:

Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání velmi tvrdých a náročných obrobků a plných materiálů

Odporúčanie:

1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejnižší tvorbu otřepů
2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu