Popis:
Tento vysoce výkonný nástroj je navržen pro práci na oceli i nerezové oceli a nabízí ekonomické řešení vašich problémů s náklady ve standardních šířkách. To je zajištěno nejvyšší životností nástroje a stabilitou PREMIUM*** 2 v roce 1. Tento nástroj je vhodný pro řezání plechu, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Rozsah břitů 2 v 1 PREMIUM*** se pohybuje od 1.6 do 1.9 mm, pro rychlou a pohodlnou práci s nejvyšší životností nástroje a od 2.5 do 3.0 mm pro maximální odolnost a stabilitu.
Sortiment řezných kotoučů 2v1 PREMIUM*** sahá od 1,6 do 1,9 mm pro rychlou a pohodlnou práci s maximální životností a od 2,5 do 3,0 mm pro maximální životnost a stabilitu.
Charakteristika:
Specifikace: A 46 Q- BFP
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 178x1,6x22,23
Třída E: 21011315
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 46
Tvar: rovný
Specifikace: A 46 Q- BFP
Zrnitost: 46
Rozměr (D x V x H): 178 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Hrubá hmotnost: 0,097 kg
Čistá hmotnost: 0,094 kg
Vhodnost materiálu: Nerezová ocel;Ocel
Čistá hmotnost: 0,094 kg
Vhodnost materiálu: INOX;2IN1;ocel
Produktová řada: Premium
Specifikace: 2v1
Výhoda:
Chemická čistota výrobku zabraňuje korozi, důlkové korozi a snížení únavové pevnosti, a tím dosahuje nejlepších výsledků i na nerezové oceli.
Nejkratší pracovní doba díky vynikající řezné schopnosti a nízkému tepelnému namáhání obrobku (nárůst tepla).
Vysoká úroveň pohodlí díky zjednodušené specifikaci
Použitie:
Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Vhodné pro:
Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů
Odporúčanie:
1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejnižší tvorbu otřepů
2,0 až 3,5 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje