TYROLIT dělicí kotouč 150x1,6x22.23mm rovný A46Q PREMIUM ocel / nerezová ocel

Č. pol.: 34332796
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34332796
EAN/GTIN 9003172422190
Číslo výrobcu 34332796
Číslo L L50140 1579

Popis

Popis:

Tento vysoce výkonný nástroj je navržen pro práci na oceli i nerezové oceli a nabízí ekonomické řešení vašich problémů s náklady ve standardních šířkách. To je zajištěno nejvyšší životností nástroje a stabilitou PREMIUM*** 2 v roce 1. Tento nástroj je vhodný pro řezání plechu, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Rozsah břitů 2 v 1 PREMIUM*** se pohybuje od 1.6 do 1.9 mm, pro rychlou a pohodlnou práci s nejvyšší životností nástroje a od 2.5 do 3.0 mm pro maximální odolnost a stabilitu.
Sortiment řezných kotoučů 2v1 PREMIUM*** sahá od 1,6 do 1,9 mm pro rychlou a pohodlnou práci s maximální životností a od 2,5 do 3,0 mm pro maximální životnost a stabilitu.

Charakteristika:

Specifikace: A 46 Q- BFP
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 150x1,6x22,23
Třída E: 21011315
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 46
Tvar: rovný
Specifikace: A 46 Q- BFP
Zrnitost: 46
Rozměr (D x H x V): 150 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Hrubá hmotnost: 0,068 kg
Čistá hmotnost: 0,065 kg
Vhodnost materiálu: Nerezová ocel;Ocel
Čistá hmotnost: 0,069 kg
Vhodnost materiálu: INOX;2IN1;ocel
Produktová řada: Premium
Specifikace: 2v1

Výhoda:

Chemická čistota výrobku zabraňuje korozi, důlkové korozi a snížení únavové pevnosti, a tím dosahuje nejlepších výsledků i na nerezové oceli.
Nejkratší pracovní doba díky vynikající řezné schopnosti a nízkému tepelnému namáhání obrobku (nárůst tepla).
Vysoká úroveň pohodlí díky zjednodušené specifikaci

Použitie:

Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.

Materiál:

Ocel
Nerezová ocel

Vhodné pro:

Pro obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli
Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů

Odporúčanie:

1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejnižší tvorbu otřepů
2,0 až 3,5 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje