{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zrnitosť | 80 | |
⌀ kefy D1 | 25 mm | |
⌀ taniera D2 | 29 mm | |
Brusivo | Keramické zrno (CER) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Hrúbka štetín | 1,2 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 25 mm | |
odporúčané otáčky | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
maximálne otáčky | 4 500 min-1 | |
Posuv | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Dodanie | 0,3 (jemné) – 2,0 (hrubé) mm | |
Druh produktu | Tanierová kefa |
Číslo položky | 575024 80 | |
EAN/GTIN | 4062406120412 |