{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Grūdėtumas | 80 | |
| Šepečio ⌀ D1 | 25 mm | |
| Lėkštelės-⌀ D2 | 29 mm | |
| Šlifavimo priemonė | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Smulkumo laipsnis | grubus | |
| Šerių storis | 1,2 mm | |
| Ilgis H1 | 25 mm | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
| maksimalus sūkių skaičius | 4 500 min-1 | |
| Pastūma | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
| Pristatymas | 0,3 (smulkus) – 2,0 (rupus) mm | |
| Produkto rūšis | Lėkštelė-šepetys |
| Produkto numeris | 575024 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406120412 | |
| Gamintojo numeris | 575024 80 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |