Ťažký očkový kľúč (bez rúrky) 24

Č. pol.: 618510 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 24 mm
Dĺžka kľúča 180 mm
⌀ krúžku D 36 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 618510 24
EAN/GTIN 4045197973559

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaný, ťažké vyhotovenie, zalomený v uhle cca 80°. Pružinový poistný kolík pre nasúvaciu rúru č. 618600/618610.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka