{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 47 mm | |
Otvorený tvar | ploché | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch Kliešte | chrómovaná | |
Druh produktu | Ploché kliešte |
Číslo položky | 711200 160 | |
EAN/GTIN | 4003773035046 | |
Číslo výrobcu | 30 15 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kliešte s dlhými čeľusťami, ploché, chrómované, s opláštenými rukoväťami 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
25,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Celková dĺžka | 160 | 160 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Povrch Kliešte | chrómovaná | chrómovaná |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Ploché kliešte | Ploché kliešte |