• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kleště s dlouhými čelistmi, ploché, chromované, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 711200 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Kleště s dlouhými čelistmi
Materiál chromvanadiová ocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 160 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 47 mm
Povrch chromované
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Provedení čelistí/svěrné čelisti Extra úzké; zdrsněno
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Typ kloubu Vložený kloub
Barva Modrá; červená
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 711200 160
EAN / GTIN 4003773035046
Číslo výrobce 30 15 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S dlouhými, úzkými čelistmi a vloženým kloubem.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.