{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 47 mm | |
Bekvorm | plat | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak tang | verchroomd | |
Producttype | Platbuigtang |
Artikelnummer | 711200 160 | |
EAN/GTIN | 4003773035046 | |
Nummer fabrikant | 30 15 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Langbektang, plat, verchroomd, met beklede grepen 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 20,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
totale lengte | 160 | 160 |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oppervlak tang | verchroomd | verchroomd |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Platbuigtang | Platbuigtang |