• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Elektroinstalační kleště potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Č. pol.: 13 91 200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13 91 200
EAN/GTIN 4003773075257
Číslo výrobcu 13 91 200
Číslo L L70010 1392

Popis

Popis:

  • 6 funkcí v jedněch kleštích
  • Multifunkční kleště pro elektroinstalaci
  • k uchopování plochého a kulatého materiálu, ohýbání, odstraňování otřepů, řezání kabelů, odizolování a lisování koncovek drátů
  • hladké úchopové plochy na špičce pro nepoškozené uchopení jednotlivých drátů
  • profilované úchopové plochy a otvor pro hořák pro uchopení plochého a kulatého materiálu
  • Výrazný vnější okraj úchopových ploch pro práci na zapuštěných krabicích a odstraňování otřepů z průchozích otvorů
  • Odizolovací otvory pro vodiče 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm²
  • Lisovací hnízdo pro koncovky 0,5 - 2,5 mm²
  • Kabelové nůžky s přesnými břity (indukčně kalené) pro Cu a Al kabely do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Štíhlý design pro dobrou dostupnost
  • šroubový spoj: přesný pohyb kleští bez vůle
  • u modelů s otevírací pružinou integrovanou v kloubu udržuje aktivovaná západka břity zavřené, zatímco ostatní funkce zůstávají zachovány
  • díky inteligentnímu zajišťovacímu mechanismu můžete kleště uchopit, aniž byste je museli otevřít. Břit zůstává uzavřený a chráněný.

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 15 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 50mm²
  • Hodnoty odizolování pro jednotlivé vodiče: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný