{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania pre tlak a | 0 mm - 75 mm | |
Rozsah upínania pre ťah b | 40 mm - 115 mm | |
Hĺbka upnutia c | 50 mm | |
maximálna upínacia sila | 2 500 N | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 861900 75 | |
EAN/GTIN | 4045197167538 |