Strettoio per serrare in parallelo (morsa) 75

Codice art.: 861900 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura per pressione a 0 mm - 75 mm
Apertura per trazione b 40 mm - 115 mm
Profondità di serraggio c 50 mm
Forza di serraggio massima 2.500 N
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 861900 75
EAN / GTIN 4045197167538

Descrizione

Esecuzione:

Con asta a filettatura trapezoidale e 2 blocchi di serraggio orientabili. I blocchi di serraggio hanno rispettivamente 3 superfici lisce e 1 con prisma a croce, pertanto possono essere utilizzati in modo universale per il serraggio dei pezzi più disparati.

Uso:

Per il serraggio interno ed esterno delle forme più svariate di pezzi.

Materiale:

Aste filettate e blocchi di serraggio in acciaio, bruniti.