• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pólová skrutková zvierka na zváranie 1

Č. pol.: 862310 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez koľajnice 25×6 mm
Rozsah upnutia 150 mm
Vykladanie 80 mm
Pre maximálnu hodnotu prúdu 400 A
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 862310 1
EAN/GTIN 4008158015439
Číslo výrobcu TP-1F

Popis

Prevedenie:

Kvalitné upínacie ramená z temperovanej zliatiny s pripojovacími okami pre elektrický zvárací kábel na hornom upínacom ramene. Pevné vreteno s pohyblivou guľovou prítlačnou doskou. Skrutkový zverák s lesklým pozinkovaním.