Clemă cu şurub pentru sudură cu pol „TP”, Tip: 1

Cod articol.: 862310 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului TP
Execuție lis
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Polschweißzwinge
Descărcare max. 80 mm
Deschidere max. a; b 150 mm
Material brațe de tensionare fontă maleabilă
Lățime șine de glisare 25 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Cu placă de presiune ja
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 862310 1
EAN / GTIN 4008158015439
Număr producător TP-1F
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Braţe de strângere din fontă maleabilă de înaltă calitate cu verigă de racord la braţul de strângere superior, pentru cablu de sudare electrică. Şurub puternic cu placă de presiune sferică mobilă. Clemă cu şurub, galvanizată.
Potrivit pentru o intensitate a curentului maxim de 400 A.