Šroubová svěrka z tvárné litiny TPN-BE 600/175

Č. pol.: TPN60S17BE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TPN60S17BE
EAN/GTIN 4008158016306
Číslo výrobcu TPN60S17BE

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 5 500 N
  • Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť
  • S ochrannými krytkami na upínacích plochách
  • Robustní dutá profilová lišta s žebrováním.