• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada vzpěr dveřního rámu TU-TRAGE

Č. pol.: TU-TRAGE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TU-TRAGE
EAN/GTIN 4008158001319
Číslo výrobcu TU-TRAGE
Číslo L L80030 187

Popis

Popis:

  • Jemně a přesně upevňuje a podpírá dveřní obložení při vypěňování stěnové spáry
  • Teleskopická eloxovaná hliníková čtyřstranná trubka s mm stupnicí a zajišťovacím šroubem pro přesnou práci
  • Příčná přítlačná deska s plstěnou ochranou pro citlivé dveřní obložení s hloubkou 6 až 13 cm nebo 13 až 30 cm
  • Polohovatelné upínací držáky se zvětšenými upínacími plochami a odnímatelné držáky pro bezpečné a snadné vkládání dveřního obložení.