VDE plochý šroubovák , leštěný, rukojeť s plastovou izolací dle VDE, 5,5 mm

Č. pol.: 87223120
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87223120
EAN/GTIN 4005887566010
Číslo výrobcu 87223120

Popis

Popis:

  • Jednotka testována při 10 000 v AC pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201
  • Schváleno do 1 000 v AC a 1 500 v DC
  • Dvoukomponentní brožura s tvrdou/měkkou zónou
  • Ergonomický tvar rukojeti pro nízkou únavu, výkonné šroubování
  • Ochrana proti otáčení nožů v rukojeti díky výrazným křídlům
  • Tepelně odolný a zpomalující hoření
  • Optimální přenos točivého momentu
  • Vysoká odolnost proti nárazům
  • Odolnost proti oleji a rozpouštědlům
  • Čepele vyrobené ze speciálních vysoce legovaných CV ocelí
  • DIN 7437

Charakteristika:

  • a: 1 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 82 g
  • Šířka mm (b): 5,5 mm