{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
pre skrutky s ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Dĺžka čepele | 30 mm | |
Celková dĺžka | 85 mm | |
Hrot čepelí | čierna | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Prevedenie stopky | oblé | |
Úderová koncovka | nie | |
Materiál rukoväti | dvojzložkový haptoprén | |
Povrch | poniklovaný, chrómovaný | |
Ovládací šesťhran | nie | |
krátky skrutkovač | áno | |
skrátený ⌀ čepelí vpredu | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 667732 1 | |
EAN/GTIN | 4067263013747 |