Šesťhranný skrutkovač s guľovou hlavou s “multicraft” rukoväťou 6,5

Č. pol.: 660900 6,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria multicraft
Šírka čepele b 6,5 mm
Označenie čepelí 4
Hrúbka čepelí a 1 mm
Dĺžka čepele 140 mm
Celková dĺžka 245 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 660900 6,5
EAN/GTIN 7610733085644
Číslo výrobcu 6100.4-140

Popis

Prevedenie:

Všestranné, robustné skrutkovače s kónickou čepeľou (rezná hrana) a 6-hrannou kľúčovou pomôckou.
Silová rukoväť „multicraft“ vyrobená z plastu odolného voči nárazu (bez kadmia), obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planparalelnou odsadenou reznou hranou. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

Výhoda:

  • Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.
  • Žiadny efekt cam-out.
  • Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.
  • Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.
  • Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.
  • Ochrana proti prevráteniu.
  • Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka