{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Celková délka L | 245 mm | |
| Délka čepele l1 | 140 mm | |
| Šířka břitu b | 6,5 mm | |
| Tloušťka břitu a | 1 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Rozměr profilu | 6,5 mm | |
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Řada | multicraft | |
| Barva | červená; Černá; Stříbrná | |
| Provedení | rovné | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 105 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Velikost unašeče, ploché | 4 | |
| Zvláštní znaky, ploché | Černý hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 660900 6,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733085644 | |
| Číslo výrobce | PB 6100.4-140 |