Sada Nástrčný klíčů VDE SLIM DRIVE, 6 ks

Č. pol.: 2928701
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2928701
EAN/GTIN 4010886945360
Číslo výrobcu 2928701
Číslo L L60160 4893

Popis

Popis:

Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
Pro šrouby s drážkou, křížové šrouby PH a šrouby plus mínus
Ultramalý průměr nože s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností
Šrouby ležící hluboko v hřídeli šroubu jsou bez problémů dosažitelné
VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Materiál: Molybden-vanad-plus ocel, kalená a popouštěná
  • 1000 V izolovaný: ano
  • ochrana proti přetočení [mm]: ano
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: ano

Vhodné výrobky

Príslušenstvo