Sada šroubováků se zkoušečkou napětí ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 810/6VDE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810/6VDE
EAN/GTIN 4000896179329
Číslo výrobcu 810/6VDE
Číslo L L60140 3213

Popis

Popis:

  • Zkoušečka napětí, 220 – 250V dle VDE 0680
  • IEC 60900:2018
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.28 kg
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 810VDE-25
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 839-1