• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada šroubováků č. 4698 7 ks.

Č. pol.: 96469112
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96469112
EAN/GTIN 4018754323388
Číslo výrobcu 96469112
Číslo L L60010 7514

Popis

Popis:

  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka
  • Úchyty DRALL+ 2K.
Obsah 7-část:
  • 2 Phillips šroubovák DRALL+ č. 4630: PH1; PH2
  • 2 křížový šroubovák DRALL+ č. 4640: PZ1; PZ2
  • 2 plochý šroubovák DRALL+ č. 4620: 5,5 mm; 4 mm
  • 1 tester napětí č. 10554: 3,5 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Hmotnost: 540 g