Klasické šroubováky VDE Slim, sada v kompaktním, vysoce kvalitním látkovém srolovaném pouzdře 2 v 1, pro šrouby s drážkou a křížové šrouby

Č. pol.: 5542.SU SL GY
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5542.SU SL GY
EAN/GTIN 7610733284641
Číslo výrobcu PB 5542.SU SL GY
Číslo L L60060 3131

Popis

Popis:

  • Klasické šroubováky VDE Slim, sada v kompaktním, vysoce kvalitním látkovém srolovaném kufříku 2 v 1
  • pro šrouby s drážkou a křížové šrouby
  • základní vybavení pro elektrikářské práce, v dílně, doma nebo na cestách, všestranné použití
  • plně izolované do 1000 V AC / 1500 V DC podle IEC/EN 60900, testováno VDE, bezpečná práce
  • Testováno VDE, bezpečná práce až do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • s průměrem čepele zmenšeným na hrot, pro hlubokéflešení šroubů a pružinových napínáků
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, šetřící místo a ideální pro jemné dolaďovací práce
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • šest kvalitních nástrojů přehledně uspořádaných, připravených k okamžitému použití
  • pouzdro na kolečkách 2 v 1: Srolovaný lze zavěsit vodorovně i svisle, srolovaný kompaktní přepravní kufr
  • vyroben z odolné polyesterové tkaniny, pratelný a snadno čistitelný díky PVC povlaku
.