Skrutkovač pre Torx® s T-rukoväťou TX6

Č. pol.: 625173 TX6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX6
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 132 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625173 TX6
EAN/GTIN 4013288208217
Číslo výrobcu 05023367001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková priečna rukoväť s priehlbinami na uchopenie prstov a príjemným pocitom pre vysoký prenos sily a prácu bez únavy. S bočným výstupom s pridržiavacou funkciou na dlhom ramene na bezpečné uchytenie skrutky na nástroji. Povrch čepele matne chrómovaný.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka