Šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem s rukojetí T 120 mm

Č. pol.: 98 14 05
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98 14 05
EAN/GTIN 4003773020431
Číslo výrobcu 98 14 05
Číslo L L70010 97

Popis

Popis:

  • Šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Délka křížové rukojeti: 90,0 mm
  • Šířka napříč plochami S: 5,0 mm
  • délka neizolované čepele ± 2: 9,0 mm

Norma:

IEC 60900