Skrutkovač na elektroniku pre skrutky Phillips Typ micro 00

Č. pol.: 668800 00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
406 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 2050 PH Micro
Veľkosť krížovej drážky 00
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 157 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668800 00
EAN/GTIN 4013288031969
Číslo výrobcu 05118020001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.