{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 162 iS | |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 668620 2 | |
EAN/GTIN | 4013288160164 | |
Číslo výrobcu | 05006451001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips, so zníženým ⌀ čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
19,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
609 kus/y s okamžitým dodaním
5,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Celková dĺžka | 205 | 207 |
Dĺžka čepele | 100 | 100 |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | 2 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |