Elektro-schroevendraaier voor Philips, smal toelopende steel-⌀, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd 2

Artikelnummer: 668620 2
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 162 iS
Kruiskopmaat 2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
voor schroef-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 205 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668620 2
EAN/GTIN 4013288160164
Nummer fabrikant 05006451001

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Steel van speciaal gelegeerd staal, zinkgefosfateerd.
Gereduceerde steel-⌀ met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-⌀ = isolatie-⌀ in het voorste steelgedeelte).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Elektro-schroevendraaier voor Philips, smal toelopende steel-⌀, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd 2

Elektro-schroevendraaier voor Philips, smal toelopende steel-⌀, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd 2

op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 18,00
op aanvraag
Op voorraad
621 stuks direct leverbaar
€ 4,88
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips Schroevendraaier voor Phillips
voor schroef-⌀ 3,1 − 5,2 3,1 − 5,2
totale lengte 205 207
Meslengte 100 100
Kruiskopmaat 2 2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier