{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 160 iS | |
Šírka čepele b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Hrúbka čepelí a | 0,8 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 198 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663200 4 | |
EAN/GTIN | 4013288160102 | |
Číslo výrobcu | 05006441001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým ⌀ čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
13,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 022 kus/y s okamžitým dodaním
3,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 198 | 207 |
Dĺžka čepele | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Šírka čepele b | 4 | 4 |
Hrúbka čepelí a | 0,8 | 0,8 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |