Şurubelniţă pentru fantă, pentru electricieni, ⌀ redus al lamei, cu mâner Kraftform Complet izolată VDE, Lăţimea tijei b: 4mm

Cod articol.: 663200 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Nuanță, roşu Galben semnal; Roșu semnal; Negru intens
Denumirea producătorului 160 iS
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Directiva privind tensiunea joasă; Marcaj CE
Culoarea galben; roşu; negru
Execuție dreaptă
Recomandat pentru test de tensiune nein
Lungimea lamei 100 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 98 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 4
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Cu manșon din plastic
Înălțime lamă a 0,8 mm
Lăţimea vârfului b 4 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă Fosfatat
Standard DIN EN 60900; VDE 0682-201
Lungimea totală L 198 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 663200 4
EAN / GTIN 4013288160102
Număr producător 05006441001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Tije cu tăişuri conice, în conformitate cu normele privind fantele şuruburilor. Izolat complet, rezistenţa la şoc a izolaţiei reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare şurubelniţă a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce priveşte străpungerea la tensiune aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat cu tăiş conic, fosfatat cu zinc. ⌀ redus al tijei cu izolaţie de protecţie integrată pentru elemente adânci cu înşurubare şi cu arc (⌀ tijei = ⌀ izolaţiei în zona frontală a tijei).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.