Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 6-dielna pre rovnú drážku a Pozidriv, plne izolované 4/2

Č. pol.: 667226 4/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667226 4/2
EAN/GTIN 4062406059781

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a komfortnou zónou uchopenia.
Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele, plne izolovaná do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663301 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 skrutkovači pre Pozidriv č. 668731 veľ. 1 a 2.