Univerzální klíč „Stavebnictví“ pro běžné skříně a systémy zavírání 90 mm (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Č. pol.: 00 11 06 V01
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kľúč pre rozvádzač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00 11 06 V01
EAN/GTIN 4003773075394
Číslo výrobcu 00 11 06 V01
Číslo L L70010 1288

Popis

Popis:

  • pro uzamykací systémy v elektrotechnice, plynárenství a vodárenství, klimatizační a ventilační technice, průmyslu, stavebnictví atd.
  • devět různých zinkových tlakově litých zámků na jednom klíči
  • s odnímatelným řetízkem a karabinou
  • Provedení ″Bau″ se zasouvacím, magneticky uchyceným nástavcem: ovladač pro zámky s PZ perforací a stupňovitým čtvercem
  • s držákem bitů pro 1/4″ bity s magnetem
  • Délka ramene: 157 / 95 mm

Charakteristika:

  • Kapacita čtverce: 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 mm
  • Kapacita dvojitého bitu: 3 - 5 mm
  • Kapacita půlměsíce: 6 mm
  • Kapacita kroku čtverec: 6 / 7 / 8 / 9 mm
  • Kapacita trojúhelníková: 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm