Sada stranových klíčů s ráčnou OPEN-RATCH v pěnové vložce č. TCS 17/12 1/3 12ks.

Č. pol.: 96830649
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96830649
EAN/GTIN 4018754240593
Číslo výrobcu 96830649
Číslo L L60010 5333

Popis

Popis:

  • Sada otevřených klíčů s ráčnovým kroužkem s metrickými, stejnými velikostmi klíčů
  • Kruhový plochý design s dvojitým šestihranem
  • 72 zubů, pracovní úhel 5°
  • Poloha úst 15°
  • Zvýšené spojení mezi ústy a hřídelem
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Pravé utažení zapnutím na straně kroužku
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Bezpečně integrován do nástrojového systému (TCS)
  • Rozměry vložky TCS: 175 x 350 x 30 mm
Obsah 12-část:
  • 12 ráčnový kroužek otevřený klíč č. 17: 8; 12; 10; 11; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 12
  • Rozsah: 8 - 19
  • Obsah: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Hmotnost: 1460 g