Sada ráčnových očkoplochých klíčů OPEN RATCH 17A/5 1/4 - 9/16″ 5ks.

Č. pol.: 96411709
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96411709
EAN/GTIN 4018754345311
Číslo výrobcu 96411709

Popis

Popis:

  • Sada otevřených klíčů s ráčnovým kroužkem s palcovými, stejnými rozměry klíčů
  • Strana prstenu rovná, strana čelisti šikmá o 15°
  • Zvýšené spojení mezi ústy a hřídelem
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Pravé utažení zapnutím na straně kroužku
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 5
  • Rozsah: 1/4 - 9/16″
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 9/16″