Súprava otvorených/očkových račňových kľúčov, v držiaku prepínateľné 15° zalomené 10

Č. pol.: 614915 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 10
Rozmer cez steny 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Balenie Plastový držiak
Rozmery cez steny metrické
s výkyvnou hlavou nie
Prepínateľná račňa áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614915 10
EAN/GTIN 3662424068416
Číslo výrobcu 467BR.JP10

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čeľusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje skĺznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

1 klúc C. 614905: Veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19
Skladovanie v: Plastový držiak