{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Dĺžka kľúča L | 208 mm | |
Šírka rozovretia b | 34,9 mm | |
Výška rozovretia h1 | 6,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,9 mm | |
⌀ krúžku D | 30 mm | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614905 16 | |
EAN/GTIN | 3662424065040 | |
Číslo výrobcu | 467BR.16 |