Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou v puzdre prepínateľné 15° zalomené 5

Č. pol.: 614838 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
498 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 5
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614838 5
EAN/GTIN 4062406649845

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou.
Extrémne malý uhol záberu 5°.
V praktickom textilnom zavinovacom puzdre.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klúci c. 614828 vo velkostiach 8; 10; 13; 16; 17.