Sada kombinovaných otevřených/očkových klíčů s ráčnou v pouzdře přepínatelné 15° zalomené, Počet klíčů: 5

Artiklové číslo: 614838 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Počet zubů 72
Počet přepážek 5 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Obal brašna
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ano
Směr dotažení vlevo; vpravo
Výrobní proces zápustkově kované
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614838 5
EAN / GTIN 4062406649845
Číslo výrobce 614838 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
V praktickém textilním svinovacím pouzdře.
Sada ráčnových očkoplochých klíčů HOLEX kombinuje výhody klasického otevřeného klíče s efektivitou přesného ráčnového mechanismu. Ráčnové očkoploché klíče s přepínáním směru otáčení jsou zahnuté pod úhlem 15° a umožňují pohodlnou práci i na těžko přístupných šroubových spojích. Díky jemnému ráčnovému mechanismu s 72 zuby je možné šrouby a matice utahovat nebo povolovat rychle a s minimálním úsilím,bez nutnosti klíč znovu nasadit.

Tato 5dílná sada je dodávána v praktické brašně a je ideální pro profesionální použití v dílně,  průmyslu, montáži a údržbě. Vysoce kvalitní zpracování zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý přenos síly při každodenním používání. Ať už při opravách, údržbě nebo montážních pracích, tato sada ráčnových očkoplochých klíčů vyniká vysokou efektivitou, ergonomií a odolností vůči zatížení.

Přehled výhod:
  • Sada 5 vysoce kvalitních ráčnových očkoplochých klíčů.
  • Funkce přepínání směru otáčení ráčny pro rychlou práci.
  • Hlava s očkem vyhnutá pod úhlem 15° pro lepší přístupnost do úzkých míst.
  • Úspora času díky práci bez nutnosti opakovaného nasazování klíče.
  • Kvalita a odolnost pro dílny, průmysl a řemesla.
  • Praktická brašna pro bezpečnou přepravu.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614828 ve velikostech 8; 10; 13; 16; 17.