Ráčnový klíč MAX BITE, 15dílná vložka pro dílenský vozík 78 cm

Č. pol.: 4932479828
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932479828
EAN/GTIN 4058546376222
Číslo výrobcu 4932479828
Číslo L L00800 2444

Popis

Popis:

  • 144 zubů ráčny s úhlem návratu 2,5° pro flexibilitu i ve stísněných prostorech
  • Dvojitá západka pro delší životnost ráčny
  • Otevření čelistí MAX BITE™ pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký uživatelský komfort

Charakteristika:

  • Obsah balení: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Obsah balení: 15
  • Varianta výrobku: Sada kombinovaných klíčů Maxbite Ratcheting Foam Insert