Plastový modul s 13 ráčnovými klíči a příslušenstvím.

Č. pol.: MOD.467BJ13PB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MOD.467BJ13PB
EAN/GTIN 3662424069383
Číslo výrobcu MOD.467BJ13PB
Číslo L L60130 10538

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s modulárním systémem zakládání dokumentů FACOM: hodí se k dílenským vozíkům CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL a JET+.

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 1,7

Rozsah dodávky:

  • 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • 467BS. 10 mm
  • Konektory 3dílné
  • Vložka: PL.682