{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6001 Joker Switch | |
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 179 mm | |
Šírka rozovretia b | 27,3 mm | |
Výška rozovretia h1 | 7 mm | |
Výška krúžku h2 | 8,5 mm | |
⌀ krúžku D | 26 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Následný uhol | 4,5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614875 13 | |
EAN/GTIN | 4013288184702 | |
Číslo výrobcu | 05020068001 |