6002 Joker Oboustranný plochý klíč, 30 x 32 x 305 mm

Č. pol.: 05020264001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05020264001
EAN/GTIN 4013288212801
Číslo výrobcu 05020264001
Číslo L L60020 4420

Popis

Popis:

  • Kvalitní, metrický, oboustranný, otevřený klíč od firmy Wera: Má vše co musí klíč mít.
  • A má toho ještě mnohem víc.
  • Je rychlejší, silnější, dokonalejší i hezčí.
  • Prostě skutečný Joker, co by eso mezi klíči.
  • Patří do nové generace klíčů Wera Joker na šrouby a matice s šestihrannou hlavou.
  • Vyměnitelná kovová destička s přidržovací funkcí, umožňuje uchycení šroubu i matic.
  • Tvrdé ozubení destičky omezuje proklouznutí klíče.
  • Integrovaná, robustní hlava klíče s geometrií dvojitého šestihranu, zajišťuje přesné nasazení na hlavu šroubu nebo matici, umožňuje přenos podstatně vyšších utahovacích sil a snižuje nebezpečí proklouznutí.
  • Úhel opětovného nasazení pouhých 30° vylučuje časově náročné otáčení klíče, při šroubování v těsných prostorech.
  • Přenos vysokých utahovacích momentů v důsledku speciální geometrie výkovku s vysokou pevností v ohybu.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu proti korozi.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ pro barevné rozlišení nářadí podle velikosti.

Výhoda:

  • S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
  • Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
  • Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
  • Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 6002 Joker Oboustranný plochý klíč, 30 x 32 x 305 mm