Ringnycklar, flata 24X27 mm

Article no.: 617600 24X27
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
80 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 24 mm
Nyckelvidd 2 27 mm
nyckellängd L 290 mm
maximal ring-⌀ D1 max 35 mm
maximal ring-⌀ D2 max 38,5 mm
maximal ringhöjd h1 max 11 mm
Ringläge 0 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 617600 24X27
EAN / GTIN 4018754021406
Manufacturer number 41052427

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
STAHLWILLE − Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med AS-drive profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen