• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada očkoplochých klíčů

Č. pol.: 603/17N
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 603/17N
EAN/GTIN 4000896024063
Číslo výrobcu 603/17N
Číslo L L60140 3485

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738, Podle DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 7 – 27
  • Hmotnost netto (kg): 2.33 kg
  • Počet ks nářadí: 17

Rozsah dodávky:

  • 603-7
  • 603-8
  • 603-9
  • 603-10
  • 603-11
  • 603-12
  • 603-13
  • 603-14
  • 603-15
  • 603-16
  • 603-17
  • 603-18
  • 603-19
  • 603-21
  • 603-22
  • 603-24
  • 603-27