Popis:
Provedení podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Důkladně kované a odborně zpracované
Tenké čelisti a štíhlé stěny čelistí činí klíč celkově lehčím
Přetížení je indikováno deformací
Bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomické a snadné ovládání
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování
Určeno pro univerzální použití
Klíč: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální kontaktní plochy
Kroužek: 15° úhel, s profilem UD - pro šetrný přenos síly
Extra dlouhá stopka pro větší rozsah použití a větší točivý moment.
Charakteristika:
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Profil kroužku: UNIT-DRIVE
- Úhel kroužku: 15°
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez