Očkoplochý klíč UD-Profil 7/16″

Č. pol.: 6099270
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6099270
EAN/GTIN 4010886609927
Číslo výrobcu 6099270
Číslo L L60160 3755

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, Chromovaný
pečlivě kovaný a profesionálně zpracovaný
tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčím
přetížení je indikováno deformací
bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomický a praktický
neodleskový vzhled díky matnému chromování
určen pro univerzální použití
vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé používání.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 26 mm
  • Celková výška [mm]: 11 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 17,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 26 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 7,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 4,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 15°
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 7/16″