6003 Očkoplochý klíč Joker, 9 x 120 mm

Č. pol.: 05020219001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05020219001
EAN/GTIN 4013288220097
Číslo výrobcu 05020219001
Číslo L L60020 4727

Popis

Popis:

  • Protože se konstrukční prostory při šroubování neustále zužují, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích
  • Úzké montážní prostory vyžadují další nasazovací body nástrojů
  • Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů
  • Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné ″uchopit″ každých 15°
  • Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních prostorech
  • Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám
  • Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°
  • Díky kvalitnímu zušlechtění povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozní ochrana
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy: barevné označení podle velikostí

Výhoda:

  • Zvlášť vhodné pro úzká místa
  • Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
  • Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje ″uchopit″ šroub každých 15°
  • Štíhlá očková strana, natočená o 15°
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 6003 Očkoplochý klíč Joker, 9 x 120 mm